曜日別特売
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468

 

PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468
PS280SN-KP8-1 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142468

線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31142468品番PS280SN-KP8-1
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています

用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応付属品カシメピンセット(KP8)×3ヶ仕様ノンスリップ仕様材質(ピース)SUS304材質(本体)SUS303
注意
※固定する際にカシメピンをかしめる必要があります。床材側にΦ2mmの下穴を開ける必要があります
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、スーパーX等の接着剤にて固定お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする