PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574

 

PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574
PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574
PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574
PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574
PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574
PS280PCY-WN1-4 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック 31142574

線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(4本)イエロー注文コード31142574品番PS280PCY-WN1-4
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています

用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応付属品ウェルディングナット(WN1)×12ヶ / SUS製皿小ネジ4×10D=6×12本入材質(ピース)ポリカーボネートイエロー材質(本体)SUS303
注意
※固定する際にウェルディングナットで固定する必要があります。床材側にΦ10mmの下穴を開ける必要があります。
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、スーパーX等の接着剤にて固定お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする