曜日別特売
4E-60 サーモラベル(R)-4E 日油技研工業 31142836

サーモラベル(R)-4E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード31142836品番4E-60
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110温度(℃)組合せ:60-65-70-75精度(℃)変色:±2
注意
※冷暗所に保管して下さい。
※各温度の変色はLIに準じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする