サーモラベル(R)-4E

サーモラベル(R)-4E - 日油技研工業

全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2内容量1箱(20枚)
注意
※冷暗所に保管して下さい。
※各温度の変色はLIに準じます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311428274E-55組合せ:55-60-65-70
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428364E-60組合せ:60-65-70-75
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428454E-65組合せ:65-70-75-80
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428544E-70組合せ:70-75-80-85
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428704E-75組合せ:75-80-85-90
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428794E-80組合せ:80-85-90-95
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428884E-85組合せ:85-90-95-100
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428974E-90組合せ:90-95-100-105
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311429064E-95組合せ:95-100-105-110
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
311428184E-50組合せ:50ー55-60-65
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
311428184E-50312586864E-504E-50 サーモラベル(R) 5E(不可逆性) 日油技研工業 31258686サーモラベル(R) 5E(不可逆性)日油技研工業1ケース(20枚)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする