曜日別特売
1K-45 サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K 日油技研工業 31142924

サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
変色温度(℃)45
内容量1箱(200枚)注文コード31142924品番1K-45
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。
温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。
大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~125精度(℃)変色:±2変色温度(℃)45変色白→黒
注意
※要冷蔵保管して下さい。
※屋内専用品です。
※変色温度以上で白丸が消滅します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする