CBE-W03 ワイドホーキ タカショー 31143134

ワイドホーキ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
幅(mm)420
内容量1セット(10本)注文コード31143134品番CBE-W03
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然素材のものよりも、コシが強く水にも強いホーキです。広い範囲を掃くのに便利なワイドタイプです。

材質土台・キャップ:ポリエチレン長さ(mm)約1320幅(mm)420適合場所コンクリート 乾燥・湿潤現場材質(柄部)天然竹(PVC被覆)材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(穂先割れ加工)繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 工場の床掃除
製造業

幅広で一回で掃ける範囲が広くて良いが、ホーキ穂の根本の黒い部分の作りが弱く数回使用しただけでこの部分から折れてくる。
幅広の分だけ力がかかると思うのでこの部分の強度をあげて頂きたいです。

対象商品 : 54100175
2022-11-06
用途: 作業者
石野農園農・林・水産業

幅が広くて掃除が早いです。ホームセンターにはなかなか見つからない

1が参考にしています
対象商品 : 54100175
2022-05-23
用途: 工場内の掃き掃除
有限会社星野製茶

普通の箒より3倍効率の良い箒です。
届くまで時間がかかりますが、全く同じ箒よりお値打ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする