BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965

BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965
BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 31143965

日よけシェード 取付金具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚アイボリー材質シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCセット内容シェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個注文コード31143965品番BRGS2020IV/NYZFR/NYZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード
ハトメ8箇所付き
水洗い可能
付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします
【レギュラーフック】
サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等
【マグネットフック】
マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適
取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェードセット内容シェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個材質シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー寸法(m)2×2フックレギュラー紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
注意
※風の強い日は使用せず取り外してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする