グンゼ
グンゼテトロン 60番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
色番
6
注文コード
31170904
品番
3000・6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
400
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
60
長さ(m)
3000
色番
6
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳