グンゼ
グンゼスパン 30番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
色番
918
関連資料
糸見本帳
注文コード
31176443
品番
3000・918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色番・関連資料
が
402
種類から選べます
他の種類を見る
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手
30
長さ(m)
3000
色番
918
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳