曜日別特売
3000・205 グンゼスパン 30番手 グンゼ 31176504

3000・205 グンゼスパン 30番手 グンゼ 31176504
3000・205 グンゼスパン 30番手 グンゼ 31176504

グンゼスパン 30番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番205関連資料糸見本帳注文コード31176504品番3000・205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。

番手30長さ(m)3000色番205材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする