曜日別特売
NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698

 

NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698
NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698
NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698
NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698
NK-15 OSB丸形ウォールミラー 永井興産 31176698

OSB丸形ウォールミラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
質量(kg)4.5
内容量1セット(1台)注文コード31176698品番NK-15
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

表情豊かな木片のコントラストが楽しめる 丸形ウォールミラー
木片をプレスしたOSB素材は存在感のある独特な風合いと模様が特徴。
見た目のオシャレさからDIY素材としても人気の高い材質です。
180度どこから見ても美しいオーバルデザインは壁に掛けるだけで
アートのような雰囲気を感じさせてくれます。
ヴィンテージ家具との相性もよくお部屋のアクセントに。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる3サイズご用意しています。
[直径406080cm]
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品材質OSB・ミラー(3mm厚)幅(mm)800質量(kg)4.5ブラウン高さ(mm)800奥行(mm)18型番80塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※合板の材質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする