JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854

JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854
JW-C33B(W) 3.3kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177854

3.3kg全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード31177854品番JW-C33B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機
風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用
黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用

付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)21ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄乾燥質量(kg)1運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)排水背面方向(左右可能)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440標準使用水量(L)72洗濯/脱水容量(kg)3.3乾燥方式風乾燥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする