曜日別特売
307W LED バルブ IPF 31178466

LED バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31178466品番307W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

色温度6500Kで統一感UP。
IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。

用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする