SMC
ソレノイドバルブ (VZ5120-2~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31182015
品番
VZ5120-2GB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,030
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット(リード線300mm付)
ランプ・サージ電圧保護回路
無し
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
ロック式B形(ドライバ操作形)
オプション
無し
タイプ
直接配管形
保護構造
防塵
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
給油
不要
取付姿勢
自由
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31182015
VZ5120-2GB-01
43347858
SYJ7120-2GD-01
S Series(SYJ7120)
SMC
1個
¥
8,598
税込
¥9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)