VZ5120-2GS-C6 ソレノイドバルブ (VZ5120-2~) SMC 31182103

ソレノイドバルブ (VZ5120-2~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31182103品番VZ5120-2GS-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,990

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径(ポート1、3、5)Rc1/8、(ポート2、4)Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法グロメット(リード線300mm付)ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式オプション無しタイプ直接配管形保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形給油不要取付姿勢自由

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31182103VZ5120-2GS-C628115577SYJ7120-2G-C6VZ5120-2GS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281155774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする