曜日別特売
5000・215 グンゼスパン Z-60番手 グンゼ 31188578

5000・215 グンゼスパン Z-60番手 グンゼ 31188578
5000・215 グンゼスパン Z-60番手 グンゼ 31188578

グンゼスパン Z-60番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番215再生紙使用マーク適合注文コード31188578品番5000・215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。
糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。
あらゆる分野の縫製に使用できます。

番手Z-60長さ(m)5000色番215材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする