イノック
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31191416
品番
304VF200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
差込み溶接フランジ VF
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
外径D(Φmm)
300
ボルト
(呼び)M12
厚さt(mm)
16
内径d(Φmm)
218
呼び径(A)
200
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
270
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応