曜日別特売
304VFB25A 真空装置用フランジ イノック 31191599

304VFB25A 真空装置用フランジ イノック 31191599
304VFB25A 真空装置用フランジ イノック 31191599

真空装置用フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード31191599品番304VFB25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質SUS F304またはSUS 304形状閉止フランジ VFB種類ステンレス製真空装置用フランジ外径D(Φmm)90ボルト(呼び)M8厚さt(mm)8呼び径(A)25刻印無しボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする