曜日別特売
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705

730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705
730 ヘルシーステーキハウスグリル アリート(ariete) 31191705

ヘルシーステーキハウスグリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31191705品番730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

縦型グリルなので、余分な脂が下に落ちる設計
両面同時焼き上げでひっくり返す手間いらず
発熱部に素材が直接触れず油分が下に落ちるため煙が出にくい
グリル内部の部品は取り外し可能。水洗いができ、衛生的
味付けした食材をセットし、後はダイヤルを回すだけの簡単調理

幅(mm)410質量(kg)3.3高さ(mm)260奥行(mm)130周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200電源コード(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする