- フリーズドライあさげ 8袋入 永谷園 31194715

フリーズドライあさげ 8袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)注文コード31194715品番-
参考基準価格(税別)¥19,080販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
18,980

フリーズドライのおみそ汁です。粉末状のフリーズドライみそだから、サッとお椀にあけられて、お湯を注げばすぐに溶けて、みそとだしの豊かな香りが広がります。

寸法(mm)112×33×160質量(g)107原材料調味粉(米みそ、鰹節粉、宗田鰹節粉)(国内製造)、わかめ、ふ、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分エネルギー:29cal、たんぱく質:2.5g、脂質:0.7g、炭水化物:3.1g、食塩相当量:1.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする