曜日別特売
JDP-301 DGY 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 31195966

真空断熱タンブラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
ダークグレー
内容量1個注文コード31195966品番JDP-301 DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴムダークグレー容量(mL)300本体質量(g)200寸法(cm)8×8×10.5保温効力(℃)70以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする