VCP120L12.0A30-02S08 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 31197716

代表画像

VCP120L12.0A30-02S08 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 31197716
VCP120L12.0A30-02S08 AH715 面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ 31197716

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)接続ねじサイズS08注文コード31197716品番VCP120L12.0A30-02S08 AH715
参考基準価格(税別)¥17,240販売価格(税込)¥15,396
販売価格(税別)
13,996
寸法NOF(mm)2寸法DCX(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)11.50寸法LF(mm)15.40寸法(mm)SIG:60、KAPR:60.0スパナKEYV-S08溝深さ(mm)9.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)1.50最大切込み(mm)11.00接続ねじサイズS08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする