曜日別特売

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° - タンガロイ面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° - タンガロイ
寸法NOF(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法FHA(°)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法APMX(mm)
接続ねじ
寸法LF(mm)
推奨締付トルク(N・m)
寸法CDX(mm)
寸法KAPR(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767333VCP080L07.7A45-02S05 AH7151箱(2個)AH715087.67.5S059.7573.745
8,920
7,196
7,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767349VCP100L09.0A45-02S06 AH7151箱(2個)AH7150109.59.5S0611.75104.445
11,460
9,396
10,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767358VCP160L15.0A45-02S10 AH7151箱(2個)AH71501615.215S1018.8287.145
26,600
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197716VCP120L12.0A30-02S08 AH7151セット(2個)--12.0011.50--15.40---
17,240
13,996
15,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197725VCP160L15.0A30-02S10 AH7151セット(2個)--16.0015.20--20.20---
26,600
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197734VCP120L12.0A45-02S08 AH7151セット(2個)--12.0011.50--15.40---
17,240
13,996
15,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197750VCP120L12.0A60-02S08 AH7151セット(2個)--12.0011.50--15.20---
17,240
13,996
15,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197759VCP160L15.5A60-02S10 AH7151セット(2個)--16.0015.20--19.90---
26,600
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする