IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
検出距離(mm)
15
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
注文コード
31198459
品番
NI15-G30-Y1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ヘッド形状・保護構造
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
15
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
180
取付方式
非埋込形
外形寸法(mm)
M30×40
構造
金属製円柱形ねじ付
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17077号
動作表示
-
応答周波数(Hz)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。