曜日別特売
F50・3000・黄ナリ ケブラー グンゼ 31198572

ケブラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3000
番手F50
内容量1巻注文コード31198572品番F50・3000・黄ナリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。

番手F50長さ(m)3000色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-24
用途: 製品の材料
製造業

他では手に入らなかったので、助かりました。
良い商品が出来ました。

対象商品 : 31198563
2017-05-23
用途: 和竿製作
その他業種

和竿製作は基本的に絹糸を使いますが、強度や劣化等の問題もあり、若干高価ですが、ケプラーはその点をクリアしておりオススメです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする