Panasonic(パナソニック)
C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
32.2
注文コード
31199064
品番
NTN81050【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付
壁直付・据置・天井直付兼用型
サイズ
1501タイプ
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
32.2
定格電力(W)
21.6
定格出力
約3~100%
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.6
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
光束(Lm)
1535
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。