曜日別特売
VZ5140-2GB-02 ソレノイドバルブ (VZ5140-2~) SMC 31203837

ソレノイドバルブ (VZ5140-2~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード31203837品番VZ5140-2GB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,980

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mmポート数5ねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31203837VZ5140-2GB-0256866241SYJ7140-2GD-02VZ5140-2GB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする