曜日別特売
DM-SG118BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.118ベストワンファイターワイド(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~ 雅 31212380

DM-SG118BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.118ベストワンファイターワイド(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~ 雅 31212380
DM-SG118BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.118ベストワンファイターワイド(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~ 雅 31212380

車種専用ダッシュマット 真月光 No.118ベストワンファイターワイド(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台ブルー注文コード31212380品番DM-SG118BL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブルー適合車4tワイド適合車種ベストワンファイターワイド センサー付き(白線認識)オートライトセンサー付き年式R01/10~
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ベストワンファイターワイド(白線認識・オートライトセンサー付き) R01/10~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする