曜日別特売
2MD-100型 ダイヤル式小型ガス混合器 千代田精機 31221376

ダイヤル式小型ガス混合器

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台使用ガスN2+H2流量計(L/min)15+15注文コード31221376品番2MD-100型
参考基準価格(税別)¥452,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。
本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。
ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。
独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。
携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。
出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。
混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)
逆止弁付です。

流量(L/min)混合:MAX100(標準状態)使用ガスN2+H2形状入口:9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所)、出口:9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所、内1ヶ所盲)質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×160精度(%)混合:±2~5調整圧力(MPa)0.3(調整器でセットして下さい)入口圧力(MPa)0.4~1.0流量計(L/min)15+15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする