144029 油筆 幸清堂 31224928

油筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別B-8(フラット)
内容量1本注文コード31224928品番144029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

初心者向け、スクールセット用としてよく使われます
豚毛は油絵に最も適した毛です
材質:豚毛

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1種別B-8(フラット)材質豚毛全長(mm)300穂先(mm)8×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする