曜日別特売
11861 ソフトぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 31225786

11861 ソフトぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 31225786
11861 ソフトぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 31225786

ソフトぽっくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組注文コード31225786品番11861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥630
販売価格(税別)
573

柔らかい恐竜のぽっくり
EVA製で室内でも遊べる

セット内容本体×2材質EVA、ポリエステル寸法(mm)65×110×65タイプきょうりゅう長さ(m)(紐)1.3適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする