- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667

 

- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667
モノタロウ

エプロン デニム タスキタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード31227667品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

おしゃれなデニム素材のひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付です。肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。

用途事務作業、現場作業、梱包作業、厨房作業など種別エプロンネイビーサイズフリータイプタスキ掛け混率(%)綿100総丈(cm)90下幅(cm)70生地デニム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※火のそばに置かないでください。※素材の性質上、色移りすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。※長時間水にぬれたり、浸けたまま放置しますと色移りする場合がありますので注意してください。※タンブラー乾燥は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする