J-114559 IRIS ポリカ車載スコップ J-114559 アイリスオーヤマ 31241256

IRIS ポリカ車載スコップ J-114559

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31241256品番J-114559
参考基準価格(税別)¥3,216販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。
本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。

全長(mm)820材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)750トラスコ品番365-0081先端長(mm)325刃先幅寸法(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31241256
2024-01-22
用途: 車が雪道でスタックしたとき用
卸売・小売業

万一のため、大きな重いスコップを車内に入れていて邪魔だったのが解消された。ポリカが耐久性があるということで長く使えそうな点もよい。黄色が良い。価格は少し高めかな。

対象商品 : 39428435
2021-01-19
用途: 女性から大好評

スコップの柄が短めで、男性からは不評でしたが、女性からは使い易いと大好評でした。
まだ使い始めたばかりで耐久性についての評価は後程行います。

対象商品 : 39428435
2020-05-01
用途: 冬場の車載用として

まだ、使用はしていませんが、しっかりした作りで、長く使えそうです。長さも丁度いい感じです。

対象商品 : 39428435
2019-10-23
用途: 雪かき時
医療・福祉・介護関連業

雪かきに何度か使用済み。小型なため高齢の母親が使いやすい。丈夫ですぐに割れたりしません。

対象商品 : 39428435
2019-03-14
用途: 車載用のスコップとして使用

車のトランクに入れても、短く丈夫なので重宝しています。

対象商品 : 39428435
2018-01-29
用途: デッキ及び車のの雪かき
その他業種

軽くて丈夫なのでとても使いやすいです。
車の雪かきもするので柄がもう少し長いほうが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39428435
2018-02-15
用途: 作業場前の雪かき
株式会社総設

本当に車載用の商品で、本格的に作業したい場合には長さ不足で腰が痛くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 39428435
2013-01-29
用途: 雪かき

車載目的で購入しましたが、軽量・コンパクトで申し分ないです。
ポリカですが硬い雪を掻いても問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする