イワタニ
パームリーフプロ(業務用焼網洗浄剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31243094
品番
PPYS-18A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浸け置きによる低温洗浄が可能です。(室温25℃目安)
焼網や鉄板へ付着した頑固な汚れ、炭水化物の洗浄除去の為に開発した「プロの為の強力焼き網洗浄剤」です。
中和剤との併用で環境対策も万全です。
用途
焼き網や鉄板の洗浄に
成分
イオン交換水、酸化防止剤、キレート剤、界面活性剤(パーム核油由来洗浄成分)、アルカリ剤、pH調整剤(パーム核油由来原料)
トラスコ品番
252-2931
質量(kg)
18
高さ(mm)
41
奥行(mm)
295
容量(L)
18
繰り返し・詰め替え
対応