GS
噴霧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
31245334
品番
MS-900A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,268
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
485-5078
質量(kg)
2.5
種類
電気式
タンク容量(L)
10
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
480~1000
ノズル
二頭口
材質(ノズル)
ステンレス
噴射能力(mL/min)
800
噴霧能力(mL/min)
510
材質(タンク)
ポリエチレン
動力
100V 50/60Hz 24W