曜日別特売
11290 コンフォートサービスロール 日本製紙クレシア 31245404

コンフォートサービスロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(48ロール)
種別芯なし
内容量1ケース(48ロール)注文コード31245404品番11290
参考基準価格(税別)¥9,152販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

環境に配慮した再生紙を使用。

材質再生紙100%仕様シングル170M巻芯ナシトラスコ品番496-3806種別芯なしシート幅(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする