916000 ワイラーデュアライフホイルブラシ バーテック 31245736

ワイラーデュアライフホイルブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)102注文コード31245736品番916000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
高剛性のため重研磨に対応しています。
高速回転対応
長寿命
完全なバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品

用途
大型ギアなどのバリ取り
コンクリート剥離
ゴムのフラッシュ
黒皮、酸化膜除去
ハードなさび落とし
トラスコ品番353-1333厚さ(mm)18質量(g)790穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)22外径(Φmm)102アズワン品番64-5182-24RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
注意
※使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。
※パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。
※パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。
※一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。
※ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする