3M(スリーエム)
3M スコッチ ビニール補修用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31248125
品番
PA-25
参考基準価格(税別)
¥1,196
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
色
白
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
5.08
テープ厚さ(mm)
0.13
主な用途
補修用
基材
ポリエチレン
トラスコ品番
542-3562
使用温度範囲(℃)
-20~70
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
5.5(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合