PS25 プーリーブロック スリーエッチ 31248755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリーブロック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31248755品番PS25
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。

用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。車径(mm)25溝幅(mm)7横幅(mm)26最大使用荷重(kg)20トラスコ品番808-7208材質樹脂、ステンレス全長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88495014
2021-10-16
用途: ダイポールアンテナの設置

ダイポールアンテナの設置調整に、両端および給電点のバランの3箇所をロープで
上げ下ろし出来るよにしました。
軽くてしっかりしているようで、ベストセレクトでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88495014
2021-05-17
用途: アマチュア無線鉄塔に設置したハンドウインチワイヤーのガイド
サービス業

軽量、堅牢、動作良好でステンレス材質なので耐候性も強い。

2が参考にしています
対象商品 : 88495014
2016-08-23
用途: 機械装置の部品として

当日出荷は作業が進むのでとても助かります

対象商品 : 88495014
2015-10-23
用途: 趣味 カヤック アンカートローリー部品

もう一つ同じ価格の物が本来購入予定でしたが見た目がなんとなく良さそうなのでこちらに決めました
正解だったと思います 回転もスムーズで満足しています

対象商品 : 88495014
2017-06-12
用途: ペットの移動用
農・林・水産業

回転部がプラスティックのため、負荷が低く、前回のステンレス製より耐久性がよさそうです。

対象商品 : 88495023
2017-03-24
用途: スポーツ用品の部品交換

この滑車サイズの中では 非常に軽く錆びにくい。傾きも離れた所からも確認しやすくい。

対象商品 : 88495014
2016-08-10
用途: 測定機の部品として

デザインが良く、使い勝手が良いのでリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする