曜日別特売
TB4501J シールテープ 15M (JIS規格品) スリーボンド 31248789

シールテープ 15M (JIS規格品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード31248789品番TB4501J
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
日本製のJIS規格品です。

用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89556653
2019-06-23
用途: 気体を通す配管でネジ部にシール、気密を確保したい
建設業・工事業

化学的な反応がないこと、自由に切れること、厚かったり薄かったりで不具合が起きないこと、どれに対しても一切不満がない。確実な仕事は素材選択から。信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする