セキスイ
バリカルエプロン 白色 Sサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31248825
品番
J5M5125
参考基準価格(税別)
¥4,616
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
751-5219
材質
特殊ウレタン
厚さ(mm)
0.2
色
白
サイズ
S
タイプ
特殊ウレタン
幅(cm)
90
着丈(cm)
105