曜日別特売
A01-HA1E-B DICAー01型  ヘルメット  黄 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 31249577

A01-HA1E-B DICAー01型  ヘルメット  黄 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 31249577
A01-HA1E-B DICAー01型  ヘルメット  黄 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 31249577
A01-HA1E-B DICAー01型  ヘルメット  黄 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 31249577

DICAー01型 ヘルメット 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個色(帽体)ブルー注文コード31249577品番A01-HA1E-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アメリカンタイプの溝付仕様です。

用途
飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様ホック式ワンタッチあごバンド装着トラスコ品番213-4322質量(g)365寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×280×145色(帽体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする