DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICAー01型 ヘルメット 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色(帽体)
イエロー
注文コード
31249595
品番
A01-HA1E-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途
飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド装着
トラスコ品番
213-4314
質量(g)
365
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×280×145
色(帽体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応