DIC(旧:大日本インキ化学工業)
MP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31249708
品番
MP-PME-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
405-1955
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
222×265×152
色(帽体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応