DIC(旧:大日本インキ化学工業)
仮設パネル シキィータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31249726
品番
SK-750-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
地盤の保護をします。
オーバーラップ組み付け構造です。
足元を汚しません。
保管時の段積み滑り防止ができます。
用途
戸建て現場。
歩行者用通路。
温室内通路。
臨時駐車場。
トラスコ品番
462-6532
厚さ(mm)
40
質量(kg)
5.5
色
緑
幅×長さ(mm)
900×750
RoHS指令(10物質対応)
対応