DIC(旧:大日本インキ化学工業)
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
色(帽体)
ホワイト
注文コード
31249787
品番
SYA-WV-SYE-KP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途
飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様
ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
405-2013
質量(g)
435
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
226×283×150
色(帽体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応