SANEI(旧:三栄水栓製作所)
送り座ホーム水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31250022
品番
Y13J-13
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
吐水口
PY12J-64X-16
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった