曜日別特売
G-16CS L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252264

 

G-16CS L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252264
G-16CS L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252264
G-16CS L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252264

L型クランプ(標準型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)225
内容量1丁注文コード31252264品番G-16CS
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80全長(mm)225材質(本体)中炭素鋼(S45C)質量(g)500寸法A(mm)16寸法B(mm)7.5材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上締付力(kg)250トラスコ品番162-1017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391731
2023-09-29
用途: 設備工事、鋼材接続時
その他業種

200ミリ幅の鋼材どうしを溶接にて接続します。段差なく溶接する必要があるため使用してます。鋼材を挟み込みしっかりとネジ込みます。良質な商品ですのでネジ込み部の破損がないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする