GP100 GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCO 31252404

GPディスクホイール(垂直植えタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度180
内容量1箱(5枚)注文コード31252404品番GP100
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。

用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15粒度180付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプトラスコ品番115-0375質量(g)350穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数90使用工具ディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする