TB-36 平バール TRUSCO 31253260

TB-36 平バール TRUSCO 31253260
TB-36 平バール TRUSCO 31253260

平バール

(7件のレビュー)
全長(mm)920
内容量1本注文コード31253260品番TB-36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。

用途大工、内装、道路工事等。全長(mm)920寸法A(mm)30寸法B(mm)35寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番284-9119材質/仕上中炭素鋼質量(g)2220硬度HRC38-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295953
2022-05-18
用途: パレット解体
サービス業

父のおフルで我慢してましたが釘抜き時割れて危ない目にあったので、こちらの頑丈材質を買いました。すごく楽に作業できました。てこ作業時もしならず怪我の心配もなし。

対象商品 : 08295962
2021-07-23
用途: 木材製品や木材建築物の分解
不動産業

・良い所:釘抜きとしてではなく、木工品や建築物を壊す目的には,先端部が平面で使いやすい。
・悪い所:慣れの問題かもしれないが、先端の曲がり角度が他社製品より強いので,使いにくい。

対象商品 : 08295962
2016-05-05
用途: 鋼材の微調整?
建設業・工事業

日にちが無かったのに間に合いました。有難う御座いました。

対象商品 : 08295971
2016-02-10
用途: 釘抜 てこ

平バールの呼び名で購入しましたが、持ちて部分6角でした、
写真を良く確認しなかったのがいけないのですが、黒色の物なのでPC画面をよく見ないとわかりません
通販の落とし穴と感じました・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 08295971
2014-04-09
用途: 木枠の解体や重量物移動用に。

モノは良いと思うけど・・・・平バールとなっているけど六角バールだった。画像を良く見れば気が付くのに名前に騙された感があるので星ひとつ減。

2が参考にしています
対象商品 : 08295962
2011-01-31
用途: 重たいものの移動。調整用

満足しています。

対象商品 : 08295962
2013-05-14
用途: 各種木枠の懈体
恩地冷蔵株式会社

950mmのものを購入した。意外と軽いので助かる。90度よりも鋭角に曲がっているのが他社製品との違い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする